品番 : EA723BK-11
品名 : 17x18N・m フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式)
仕様
| メーカー | BBKテクノロジーズ | 型番 | RTQ-180 |
|---|---|---|---|
| 口径×トルク(N・m) | 17mm×18 | 適合フレアナット | 1/4”(φ6.35m) |
| 全長(mm) | 222 | 精度 | ±3%以内 |
| フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。 | |||
| 規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。 | |||
| 力を緩めると元の状態に戻ります。 | |||
| トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。 | |||
| ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々 | |||
| ナットをほぼ全周ホールドするので、誤操作なく確実 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,330 円(税抜)/ 9,163 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/10 01:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0016ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA723BK-11 17x18N・m フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) |
| EA723BK-12 22x38N・m フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) |
| EA723BK-13 26x55N・m フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) |
| EA723BK-14 29x75N・m フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) |
