詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723BK-13

品名 : 26x55N・m フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式)

仕様

メーカー BBKテクノロジーズ 型番 RTQ-550
口径×トルク(N・m) 26mm×55 適合フレアナット 1/2”(φ12.7m)
全長(mm) 270 精度 ±3%以内
フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。
規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。
力を緩めると元の状態に戻ります。
トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。
ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々
ナットをほぼ全周ホールドするので、誤操作なく確実
R32・R410A用です。
追加説明
カタログ価格

12,900 (税抜)/ 14,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/06/25 14:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0016ページ
バリエーション一覧
EA723BK-11 17x18N・m フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式)
EA723BK-12 22x38N・m フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式)
EA723BK-13 26x55N・m フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式)
EA723BK-14 29x75N・m フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top