品番 : EA723HA-1
品名 : 0.1- 1.0cN.m/3/8"DRx1/4"Hex トルクアダプター
従来のハンドツールや電動ツールをトルクツールに簡単に変換できる汎用性の高いトルクアダプター
仕様
| 差込角 | 3/8”DR(メス)・1/4”Hex(オス) | トルク範囲(N・m) | 0.1~1 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 170 | 六角シャンク | 1/4” |
| 精度 | ±6% | 回転数 | 0~500rpm |
| 重量(g) | 250 | 付属品 | 六角レンチ2本 |
| トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。 | |||
| 3/8”差込角レンチを使用する時は六角アダプターを外して下さい。 | |||
| 締め過ぎをなくし、正確なトルク制御を保証します | |||
| 従来の電動ツールまたはハンドツールの端に取り付けるだけで変換できます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,200 円(税抜)/ 39,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/11 18:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0501ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA723HA-1 0.1- 1.0cN.m/3/8"DRx1/4"Hex トルクアダプター |
| EA723HA-2 0.6- 4.5cN.m/3/8"DRx1/4"Hex トルクアダプター |
| EA723HA-3 2.0-14.0cN.m/3/8"DRx1/4"Hex トルクアダプター |

六角アダプター取付時