詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723HA-3

品名 : 2.0-14.0cN.m/3/8"DRx1/4"Hex トルクアダプター

従来のハンドツールや電動ツールをトルクツールに簡単に変換できる汎用性の高いトルクアダプター

仕様

差込角 3/8”DR(メス)・1/4”Hex(オス) トルク範囲(N・m) 2~14
全長(mm) 170 六角シャンク 1/4”
回転数 0~250rpm 精度 ±6%
重量(g) 250 付属品 六角レンチ2本
トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
3/8”差込角レンチを使用する時は六角アダプターを外して下さい。
従来の電動ツールまたはハンドツールの端に取り付けるだけで変換できます
締め過ぎをなくし、正確なトルク制御を保証します
追加説明
カタログ価格

36,200 円(税抜)/ 39,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/30 05:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0501ページ
バリエーション一覧
EA723HA-1 0.1- 1.0cN.m/3/8"DRx1/4"Hex トルクアダプター
EA723HA-2 0.6- 4.5cN.m/3/8"DRx1/4"Hex トルクアダプター
EA723HA-3 2.0-14.0cN.m/3/8"DRx1/4"Hex トルクアダプター
ウェブカタログ画像
※この画像はEA723HA-2です。
六角アダプター取付時
  • ※この画像はEA723HA-2です。\n六角アダプター取付時

商品動画

旧モデルの画像です。参考資料として添付します。 旧モデルの画像です。参考資料として添付します。

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top