品番 : EA723HK-1
品名 : 0.05-0.25Nm トルクドライバー(プリセット型)
仕様
差込六角対辺 | 1/4” | 精度 | ±6% |
---|---|---|---|
握りやすいグリップで疲労を軽減し、生産効率を向上させます。 | |||
トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。 | |||
トルク範囲(N・m) | 0.05~0.25 | 全長(mm) | 132 |
初期設定トルク(N・m) | 0.05 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/14 23:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0527ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA723HK-1 0.05-0.25Nm トルクドライバー(プリセット型) |
EA723HK-2 0.2- 1.5Nm トルクドライバー(プリセット型) |
EA723HK-3 0.5- 4.5Nm トルクドライバー(プリセット型) |
EA723HK-4 2.5-13.5Nm トルクドライバー(プリセット型) |