品番 : EA723HK-2
品名 : 0.2- 1.5Nm トルクドライバー(プリセット型)
仕様
| 六角対辺 | 1/4” | 精度 | ±6% |
|---|---|---|---|
| 握りやすいグリップで疲労を軽減し、生産効率を向上させます。 | |||
| トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。 | |||
| トルク範囲(N・m) | 0.2~1.5 | 全長(mm) | 132 |
| 初期設定トルク(N・m) | 0.2 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 09:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0500ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA723HK-1 0.05-0.25Nm トルクドライバー(プリセット型) |
| EA723HK-2 0.2- 1.5Nm トルクドライバー(プリセット型) |
| EA723HK-3 0.5- 4.5Nm トルクドライバー(プリセット型) |
| EA723HK-4 2.5-13.5Nm トルクドライバー(プリセット型) |
