品番 : EA723HK-14
品名 : 2.5-13.5Nm トルクドライバー/ESD(プリセット型)
仕様
ESDタイプ | |||
六角対辺 | 1/4” | 精度 | ±6% |
---|---|---|---|
トルク範囲(N・m) | 2.5~13.5 | 全長(mm) | 140 |
初期設定トルク(N・m) | 2.5 | ||
T型ハンドル | |||
握りやすいグリップで疲労を軽減し、生産効率を向上させます。 | |||
トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,700 円(税抜)/ 17,270 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/03 03:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0527ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA723HK-11 0.05-0.25Nm トルクドライバー/ESD(プリセット型) |
EA723HK-12 0.2- 1.5Nm トルクドライバー/ESD(プリセット型) |
EA723HK-13 0.5- 4.5Nm トルクドライバー/ESD(プリセット型) |
EA723HK-14 2.5-13.5Nm トルクドライバー/ESD(プリセット型) |