品番 : EA723HP-6B
品名 : 80- 400N.m/3/4"DR トルクレンチ(ラチェット式)
差込みを付け替えて逆ねじにも使用できます。
仕様
差込角 | 3/4” | トルク範囲(N・m) | 80~400 |
---|---|---|---|
最小目盛(N・m) | 10 | 全長(mm) | 686 |
重量 | 2000g | 精度 | ±4% |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
60,400 円(税抜)/ 66,440 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 21:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0521ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA723HP-6B 80- 400N.m/3/4"DR トルクレンチ(ラチェット式) |
EA723HP-7 100- 550N.m/3/4"DR トルクレンチ(ラチェット式) |