詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723HR-3

品名 : 2.4- 12N.m/1/4"DR トルクレンチ(ラチェット式)

仕様

全長 244mm 精度 ±4%
両面に差込みがあり左右両方向に使用できます。
導電性
締付トルク計測用
差込角 1/4” トルク範囲 2.4~12N・m
最小目盛 0.5N・m
追加説明
カタログ価格

18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/11 00:11現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0496ページ
バリエーション一覧
EA723HR-3 2.4- 12N.m/1/4"DR トルクレンチ(ラチェット式)
EA723HR-4 2.4- 12N.m/3/8"DR トルクレンチ(ラチェット式)
メイン画像

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top