品番 : EA723HR-4
品名 : 2.4- 12N.m/3/8"DR トルクレンチ(ラチェット式)
仕様
| 全長 | 244mm | 精度 | ±4% |
|---|---|---|---|
| 両面に差込みがあり左右両方向に使用できます。 | |||
| 導電性 | |||
| 締付トルク計測用 | |||
| 差込角 | 3/8” | トルク範囲 | 2.4~12N・m |
| 最小目盛 | 0.5N・m | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/20 07:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0496ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA723HR-3 2.4- 12N.m/1/4"DR トルクレンチ(ラチェット式) |
| EA723HR-4 2.4- 12N.m/3/8"DR トルクレンチ(ラチェット式) |
