品番 : EA723HY-12
品名 : 12mm めがねヘッド (EA723HV-1.-2用)
仕様
| 対辺(mm) | 12 | サイズ(幅×厚み)mm | 15×4 |
|---|---|---|---|
| 12ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,000 円(税抜)/ 9,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/04 03:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0506ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA723HV-1 : 1- 5Nm トルクレンチ (アジャスタブル) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA723HY-17です。
