品番 : EA723HY-23
品名 : 23mm めがねヘッド (EA723HV-1.-2用)
仕様
対辺(mm) | 23 | サイズ(幅×厚み)mm | 29×7 |
---|---|---|---|
12ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/17 09:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0506ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA723HV-1 : 1- 5Nm トルクレンチ (アジャスタブル) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA723HY-17です。