品番 : EA723JA-135
品名 : 27-135N・m [デジタル]トルクレンチ(モンキーレンチ型)
取扱中止になりました。代替品は登録準備中です。
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | GEK135-W36 |
---|---|---|---|
商品名 | デジラチェ | 適合パイプ | 1/4”~5/8” |
新旧冷媒対応 | |||
最大5件のデータを記憶できます。 | |||
トルク単位換算機能付 | |||
締付トルクを光と音でチェック | |||
口径 | 10~36mm | 精度 | ±3%(測定方向は下あご方向のみ、締付対象の形状は六角のみ精度保証) |
電源 | リチウム電池(CR2354×1) | ||
内蔵のパワーセンサーによって作業姿勢を選ばずに高精度なトルク測定を実現。 | |||
トルク範囲(N・m) | 27~135 | 最小目盛(N・m) | 0.1 |
全長(mm) | 381.2 | ||
検査成績表付き | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
36,600 円(税抜)/ 40,260 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 08:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0018ページ 0523ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA723JA-85 17- 85N・m [デジタル]トルクレンチ(モンキーレンチ型) |
EA723JA-135 27-135N・m [デジタル]トルクレンチ(モンキーレンチ型) |
EA723JA-200 40-200N・m [デジタル]トルクレンチ(モンキーレンチ型) |