詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723JA-200

品名 : 40-200N・m [デジタル]トルクレンチ(モンキーレンチ型)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 GEK200-W36
商品名 デジラチェ 口径 10~36mm
トルク範囲(N・m) 40~200 最小目盛(N・m) 0.2
全長(mm) 581.2 重量 990g
精度 ±3%(測定方向は下あご方向のみ、締付対象の形状は六角のみ精度保証) 電源 リチウム電池(CR2354×1)(付属)
適合パイプ 1/4”~5/8”
新旧冷媒対応
内蔵のパワーセンサーによって作業姿勢を選ばずに高精度なトルク測定を実現
目標トルク(プリセット値)を5件まで登録可能。
トルク単位換算機能付
締付トルクを光と音でチェック
検査成績表付き
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

47,800 (税抜)/ 52,580 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/07/06 07:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0017ページ 0508ページ
バリエーション一覧
EA723JA-135 27-135N・m [デジタル]トルクレンチ(モンキーレンチ型)
EA723JA-200 40-200N・m [デジタル]トルクレンチ(モンキーレンチ型)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top