品番 : EA723JB-31
品名 : 8-40N・m/3/8"DR [デジタル]ラチェットヘッド・トルクレンチ
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | TGEK040X132 |
---|---|---|---|
商品名 | デジラチェ | ||
<セット商品>2点セット トルクレンチ(EA723JB-1) |
|||
トルク測定範囲 | 8~40N・m | 最小目盛 | 0.05N・m |
全長 | 213mm | サイズ | B:20mm、L:213mm、 T1:13mm、T2:36mm |
重量 | 340g | ||
パワーセンサ搭載固定グリップ採用。作業姿勢や習熟度にかかわらず、さらに簡単、ハイレベルなトルク管理が可能となりました。 | |||
専用樹脂ケース付きです。(ケースサイズ:W324×D166×H58mm) | |||
専用樹脂ケースは、ソケットホルダー(別売)にソケットを付けた状態で収納可能です。 (全長200mm、外径32mmを超えるソケット、ビットソケット等は収納できません。) |
|||
測定精度 | トルク測定範囲内で右ねじ、左ねじ±4%+1digit(digit=最小表示単位) | 測定方向 | 右ねじ、左ねじ |
測定単位 | N・m(切替での換算可能 kgf・m、lbf・in、lbf・ft) | 電源 | リチウム電池(CR2354×1)(付属) |
最大5件のデータを記憶できます。 | |||
設定トルク数 | プレセットモード5件、合否判定モード 1件 | ||
締付トルクを光と音でチェック | |||
オートオフ | 約2分間操作が無ければ、自動的に電源が切れます。 ラチェットヘッド(EA723JC-32) |
差込角 | 3/8” |
許容トルク | 85N・m | サイズ | B:33mm、L:80mm、T:13.7mm |
重量 | 160g | ||
検査成績表付き | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
35,100 円(税抜)/ 38,610 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/23 18:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0523ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA723JB-21 8-40N・m/1/4"DR [デジタル]ラチェットヘッド・トルクレンチ |
EA723JB-31 8-40N・m/3/8"DR [デジタル]ラチェットヘッド・トルクレンチ |
EA723JB-32 17-85N・m/3/8"DR [デジタル]ラチェットヘッド・トルクレンチ |