品番 : EA723JK-15
品名 : 12- 60N・m(3/8"DR) [デジタル]トルクレンチ(充電式
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | GEKR060-R3 |
---|---|---|---|
商品名 | デジラチェ | 差込角 | 3/8” |
トルク範囲(N・m) | 12~60 | 最小目盛(N・m) | 0.05 |
全長(mm) | 217 | 重量(g) | 400 |
精度 | ±3% | 電源 | 充電式リチウムポリマー電池 |
測定単位 | N・m(切替での換算可能 kgf・m、lbf・in、lbf・ft) | 測定精度 | トルク測定範囲内で右ねじ、左ねじ±3%+1digit(digit=最小表示単位) |
付属品 | 充電ケーブル、樹脂ケース | ||
左右切替式 | |||
測定結果を自動で本体に最大5件記憶できます。 | |||
約2.5時間の充電で連続12時間使用できます。(使用状況により時間は異なります) | |||
パワーセンサー搭載の固定グリップを採用。 | |||
出張作業や現場施工に | |||
搭載したセンサーがグリップに掛かる操作荷重を正確に感知し分析します。 | |||
作業姿勢や習熟度に関わらず、より精度の高いトルク測定が可能になりました。 | |||
※充電器は付属していません。市販のUSB充電器をご用意ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
30,000 円(税抜)/ 33,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/19 20:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0523ページ |