品番 : EA723JK-12
品名 : 6 - 30N・m(1/4"DR) [デジタル]トルクレンチ(充電式
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | GEKR030-R2 |
---|---|---|---|
商品名 | デジラチェ | 差込角 | 1/4” |
トルク範囲(N・m) | 6~30 | 最小目盛(N・m) | 0.02 |
全長(mm) | 211 | 重量(g) | 330 |
精度 | ±4% | 電源 | 充電式リチウムポリマー電池 |
ギア数 | 36歯 | 付属品 | 充電ケーブル、樹脂ケース |
左右切替式 | |||
測定結果を自動で本体に最大5件記憶できます。 | |||
約2.5時間の充電で連続12時間使用できます。(使用状況により時間は異なります) | |||
パワーセンサー搭載の固定グリップを採用。 | |||
出張作業や現場施工に | |||
搭載したセンサーがグリップに掛かる操作荷重を正確に感知し分析します。 | |||
作業姿勢や習熟度に関わらず、より精度の高いトルク測定が可能になりました。 | |||
※充電器は付属していません。市販のUSB充電器をご用意ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
33,300 円(税抜)/ 36,630 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/19 11:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0523ページ |