品番 : EA723JC-32
品名 : 85N・m/3/8"DR ラチェットヘッド
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | GX13-R3 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8”(9.53㎜) | 全長 | 80mm |
| ヘッド部幅 | 33㎜ | ヘッド部厚み | 13.7㎜ |
| 許容トルク | 85N・m | 重量 | 160g |
| デジラチェ ヘッド交換式(EA723JB-1、-2、EA723JH-72、-73)用 交換ヘッド | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,590 円(税抜)/ 5,049 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/29 21:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0497ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA723JC-21 30N・m/1/4"DR ラチェットヘッド |
| EA723JC-31 30N・m/3/8"DR ラチェットヘッド |
| EA723JC-32 85N・m/3/8"DR ラチェットヘッド |
| EA723JC-41 85N・m/1/2"DR ラチェットヘッド |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA723JH-73 : 17-85N/m [デジタル]ヘッド交換式トルクレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
