詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723JC-41

品名 : 85N・m/1/2"DR ラチェットヘッド

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 GX13-C4
差込角 1/2” 許容トルク 85N・m
全長 80mm サイズ B:33mm、L:80mm、T:13.7mm
重量 160g
EA723JB-1、-2用ラチェットヘッド
追加説明
カタログ価格

6,510 (税抜)/ 7,161 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/09 00:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0497ページ
バリエーション一覧
EA723JC-21 30N・m/1/4"DR ラチェットヘッド
EA723JC-31 30N・m/3/8"DR ラチェットヘッド
EA723JC-32 85N・m/3/8"DR ラチェットヘッド
EA723JC-41 85N・m/1/2"DR ラチェットヘッド
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 使用例

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top