品番 : EA723JD-8
品名 : 85N・m/ 8mm 六角棒ヘッド
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | GX13-H08 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 8mm | 許容トルク | 85N・m |
| デジラチェ ヘッド交換式(EA723JB-1、-2、EA723JH-72、-73)用 六角棒ヘッド | |||
| スタンダードタイプ | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,280 円(税抜)/ 4,708 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/29 20:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0497ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA723JD-6 46N・m/ 6mm 六角棒ヘッド |
| EA723JD-8 85N・m/ 8mm 六角棒ヘッド |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA723JH-73 : 17-85N/m [デジタル]ヘッド交換式トルクレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

