品番 : EA723JD-6
品名 : 46N・m/ 6mm 六角棒ヘッド
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | GX13-H06 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 6mm | 許容トルク | 46N・m |
| EA723JB-1、2用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,180 円(税抜)/ 4,598 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/15 05:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0497ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA723JD-4 11N・m/ 4mm 六角棒ヘッド |
| EA723JD-6 46N・m/ 6mm 六角棒ヘッド |
| EA723JD-8 85N・m/ 8mm 六角棒ヘッド |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA723JH-72 : 8-40N/m [デジタル]ヘッド交換式トルクレンチ |
| 本体 | EA723JH-73 : 17-85N/m [デジタル]ヘッド交換式トルクレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大

