詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723JE-21A

品名 : 3 - 15N・m(1/4"DR) トルクレンチ

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 CMPC0152
差込角 1/4”(6.35㎜) トルク測定範囲 3~15N・m
最小目盛 0.1N・m 全長 252mm
ヘッド部サイズ 22(W)×10(T)mm ギア数 36
精度 ±3% 重量 400g
測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。
トルク設定はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。
あらかじめ設定したトルクに達すると軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。
(※設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。)
ラチェット部は左右切替式
測定方向は右方向(時計回り)のみです。
トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップ。
ラチェットヘッド部はプッシュボタンを押さない限り、ソケットの脱着を行えないユニオン機構採用。 作業中のソケットの落下防止にも有効です。
保管に便利な丈夫な樹脂ケース付
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

39,200 円(税抜)/ 43,120 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/29 21:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0498ページ
バリエーション一覧
EA723JE-21A 3 - 15N・m(1/4"DR) トルクレンチ
EA723JE-31A 5 - 25N・m(3/8"DR) トルクレンチ
EA723JE-33A 20-100N・m(3/8"DR) トルクレンチ
EA723JE-41A 10- 50N・m(1/2"DR) トルクレンチ
EA723JE-42A 20-100N・m(1/2"DR) トルクレンチ
EA723JE-43A 40-200N・m(1/2"DR) トルクレンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 保管に便利な樹脂ケース付き
  • 単位:㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top