詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723JE-43A

品名 : 40-200N・m(1/2"DR) トルクレンチ

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 CMPC2004
差込角 1/2”
トルク範囲(N・m) 40~200
最小目盛(N・m) 2 全長(mm) 480
重量(g) 1400 精度 ±3%
ギア数 36 ラチェットヘッド 39.5(W)×18(T)㎜
トルク設定はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。
ラチェット部は左右切替式
測定方向は右方向(時計回り)のみです。
測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。
あらかじめ設定トルクに達すると軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。
トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップ。
ラチェットヘッド部はプッシュボタンを押さない限り、ソケットの脱着を行えないユニオン機構採用。作業中のソケットの落下防止にも有効です。
保管に便利な丈夫な樹脂ケース付
追加説明
カタログ価格

41,600 (税抜)/ 45,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/11/14 18:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0508ページ

代替品

EA723JG-58
  • 品番

    EA723JG-58

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA723JE-21A 3 - 15N・m(1/4"DR) トルクレンチ
EA723JE-31A 5 - 25N・m(3/8"DR) トルクレンチ
EA723JE-32A 10- 50N・m(3/8"DR) トルクレンチ
EA723JE-33A 20-100N・m(3/8"DR) トルクレンチ
EA723JE-41A 10- 50N・m(1/2"DR) トルクレンチ
EA723JE-42A 20-100N・m(1/2"DR) トルクレンチ
EA723JE-43A 40-200N・m(1/2"DR) トルクレンチ
EA723JE-44A 60-300N・m(1/2"DR) トルクレンチ
ウェブカタログ画像
※画像はEA723JE-33Aです。
  • ※画像はEA723JE-33Aです。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top