品番 : EA723JF-50
品名 : [EA723JF-1,-2,-3用] ラチェットアダプター
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | GLK-RA2 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4”(6.35㎜) | 全長 | 43mm |
| ギア数 | 36 | 重量 | 60g |
| デジタルトルクドライバー(EA723JF-1~-3)用 ラチェットアダプター | |||
| 本品を装着することでラチェット操作が可能になり、早回しに便利です。 | |||
| 切替スイッチの操作により右回し・左回しの切り替えが可能です。 | |||
| 差込角6.3sq.のソケットやビットソケットが使用可能です。 | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,490 円(税抜)/ 2,739 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/03 07:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0501ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA723JF-1 : 0.1- 0.6N・m [デジタル]トルクドライバー |
| 本体 | EA723JF-2 : 0.5- 2.5N・m [デジタル]トルクドライバー |
| 本体 | EA723JF-3 : 1.0- 5.0N・m [デジタル]トルクドライバー |
ウェブカタログ画像
拡大
