品番 : EA723JF-3
品名 : 1.0- 5.0N・m [デジタル]トルクドライバー
カタログ訂正
26/08/27 全長の訂正。誤:179mm、正:199.3mm(No.57 9025)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | GLK500 |
|---|---|---|---|
| トルク測定範囲 | 100~500cN・m(1.0~5.0N・m) | 最小目盛 | 0.1cN・m(0.01N・m) |
| グリップ幅 | 32㎜ | 全長 | 199.3mm |
| 精度 | ±3% | 測定方向 | 右ねじ、左ねじ |
| 測定単位 | cN・m、N・m(切替での換算可能 kgf・m、 ozf・in、lbf・in、lbf・ft) |
電源 | コイン型リチウム電池 CR2354×1個(付属) (※パナソニック製推奨) |
| 電池寿命 | 約1ヵ月(100回/日使用時) | 設定トルク数 | プレセットモード:5件 合否判定モード:1件 |
| オートオフ | 約2分間操作が無ければ、自動的に電源が切れます。(カスタム設定により変更可) | 付属品 | (+)#1ビット、1/4”sqマグネット付アダプタ、樹脂ケース |
| 電気設備や切削工具のチップ交換、樹脂・アルミ部品の取付など極小トルクの管理に幅広く対応 | |||
| ビットは磁気着脱式で、付属のNo.1クロスビットを外せば、軸対辺6.3mmの様々なビットが使用可能です。 | |||
| アダプタソケットを外せば、差込角6.3sq.のソケットやビットソケットも使用可能です。 | |||
| 見やすい位置にLEDランプを配置し、操作中の視認性を向上。 | |||
| 測定単位はcN・mとN・mの両方で設定可能です。(100cN・m = 1N・m) | |||
| 宛名無記名の校正書類が付属しています。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。(パナソニック製推奨) パナソニック製以外の電池は使用できない場合があります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,300 円(税抜)/ 33,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/03 07:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0501ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA723JF-1 0.1- 0.6N・m [デジタル]トルクドライバー |
| EA723JF-2 0.5- 2.5N・m [デジタル]トルクドライバー |
| EA723JF-3 1.0- 5.0N・m [デジタル]トルクドライバー |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA723JF-50 : [EA723JF-1,-2,-3用] ラチェットアダプター |
