詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723JF-1

品名 : 0.1- 0.6N・m [デジタル]トルクドライバー

カタログ訂正

26/08/27 全長の訂正。誤:179mm、正:199.3mm(No.57 9025)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 GLK060
トルク測定範囲 12~60cN・m(0.12~0.6N・m) 最小目盛 0.05cN・m(0.01N・m)
グリップ幅 20㎜ 全長 199.3mm
精度 ±3% 測定方向 右ねじ、左ねじ
測定単位 cN・m、N・m(切替での換算可能 kgf・m、
ozf・in、lbf・in、lbf・ft)
電源 コイン型リチウム電池
CR2354×1個(付属)
(※パナソニック製推奨)
電池寿命 約1ヵ月(100回/日使用時) 設定トルク数 プレセットモード:5件
合否判定モード:1件
オートオフ 約2分間操作が無ければ、自動的に電源が切れます。(カスタム設定により変更可) 付属品 (+)#1ビット、1/4”sqマグネット付アダプタ、樹脂ケース
電気設備や切削工具のチップ交換、樹脂・アルミ部品の取付など極小トルクの管理に幅広く対応
ビットは磁気着脱式で、付属のNo.1クロスビットを外せば、軸対辺6.3mmの様々なビットが使用可能です。
アダプタソケットを外せば、差込角6.3sq.のソケットやビットソケットも使用可能です。
見やすい位置にLEDランプを配置し、操作中の視認性を向上。
測定単位はcN・mとN・mの両方で設定可能です。(100cN・m = 1N・m)
宛名無記名の校正書類が付属しています。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。(パナソニック製推奨)
パナソニック製以外の電池は使用できない場合があります。
追加説明
カタログ価格

30,300 (税抜)/ 33,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/03 07:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0501ページ
バリエーション一覧
EA723JF-1 0.1- 0.6N・m [デジタル]トルクドライバー
EA723JF-2 0.5- 2.5N・m [デジタル]トルクドライバー
EA723JF-3 1.0- 5.0N・m [デジタル]トルクドライバー
ウェブカタログ画像
  • 構成内容
  • 保管に便利な樹脂ケース付き
  • 単位:㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top