詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723JG-11

品名 : 30- 140N・m(1/2"DR) [ダイヤル式]トルクレンチ

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 CMD143
差込角 1/2”(12.7㎜) トルク範囲 30~140N・m
最小目盛 2N・m 精度 ±3
サイズ 48×545×32㎜ 重量 1.34kg
読み取りが楽なダイヤル型目盛
置針式のため測定値の読み込みが容易で、ダイヤルが見えない所(裏向けに使うなど)での作業も可能です。
耐久性と精度に優れた、独自の長いトーションバー方式を採用
左右両方向の測定が可能、測定精度は左右とも±3%でISO基準をクリア
目盛の0(ゼロ)点位置が本体中心線上にあるため見やすく、左トルクの測定も容易です。
保管に便利な樹脂ケース付
追加説明
カタログ価格

45,700 (税抜)/ 50,270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/03 07:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0496ページ
バリエーション一覧
EA723JG-3 14 - 70N・m(3/8"DR) [ダイヤル式]トルクレンチ
EA723JG-11 30- 140N・m(1/2"DR) [ダイヤル式]トルクレンチ
EA723JG-12 50- 240N・m(1/2"DR) [ダイヤル式]トルクレンチ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top