品番 : EA723JG-12
品名 : 50- 240N・m(1/2"DR) [ダイヤル式]トルクレンチ
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | CMD243 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2”(12.7㎜) | トルク範囲 | 50~240N・m |
| 最小目盛 | 5N・m | 精度 | ±3 |
| サイズ | 48×545×32㎜ | 重量 | 1.34kg |
| 読み取りが楽なダイヤル型目盛 | |||
| 置針式のため測定値の読み込みが容易で、ダイヤルが見えない所(裏向けに使うなど)での作業も可能です。 | |||
| 耐久性と精度に優れた、独自の長いトーションバー方式を採用 | |||
| 左右両方向の測定が可能、測定精度は左右とも±3%でISO基準をクリア | |||
| 目盛の0(ゼロ)点位置が本体中心線上にあるため見やすく、左トルクの測定も容易です。 | |||
| 保管に便利な樹脂ケース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
50,100 円(税抜)/ 55,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/03 07:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0496ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA723JG-3 14 - 70N・m(3/8"DR) [ダイヤル式]トルクレンチ |
| EA723JG-11 30- 140N・m(1/2"DR) [ダイヤル式]トルクレンチ |
| EA723JG-12 50- 240N・m(1/2"DR) [ダイヤル式]トルクレンチ |
