品番 : EA723JG-31
品名 : 150- 800N・m(3/4"DR) トルクレンチ
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | CMPB8006 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | トルク範囲 | 160~800N・m |
最小目盛 | 5N・m | 測定精度 | ±4% |
全長 | 1050mm | 重量 | 5.8kg |
●プリセット型は、事前にトルク調整用アナライザー、テスターで希望する値に設定してください。 | |||
左右両方向の測定が可能。 | |||
トルク設定はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 | |||
設定トルクに達すると手には軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締付完了が確認できます。 | |||
目盛が読めない作業箇所で効果を発揮。 | |||
樹脂ケース付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
117,200 円(税抜)/ 128,920 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/10 09:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0508ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA723JG-31 150- 800N・m(3/4"DR) トルクレンチ |
EA723JG-41 150- 800N・m( 1" DR) トルクレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)