詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723JG-41

品名 : 150- 800N・m( 1" DR) トルクレンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 CMPB8008
差込角 1” トルク範囲 160~800N・m
最小目盛 5N・m 測定精度 ±4%
全長 1050mm 重量 5.8kg
左右両方向の測定が可能。
トルク設定はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。
設定トルクに達すると手には軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締付完了が確認できます。
目盛が読めない作業箇所で効果を発揮。
樹脂ケース付き
追加説明
カタログ価格

131,900 (税抜)/ 145,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/19 08:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0508ページ

代替品

EA723NG-4
  • 品番

    EA723NG-4

  • コメント

    1\"DR/100-1000N・m

バリエーション一覧
EA723JG-31 150- 800N・m(3/4"DR) トルクレンチ
EA723JG-41 150- 800N・m( 1" DR) トルクレンチ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top