詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723NG-4

品名 : 100-1000N・m(1"DR) [ラチェット式]トルクレンチ

仕様

メーカー TONE 型番 T8L1000N
差込角 1” トルク範囲 100~1000N・m
トルク負荷方向 右回転 精度 ±3%
全長 1538mm 重量 8.8kg
ケースサイズ 1200(W)×180(D)×98(H)mm セット内容/付属品 校正証明書、検査成績表、トレサビリティー体系図、取扱説明書、トルク設定ボックスレンチ、メタルケース
サイズ B:76mm、H:58mm、T:29mm、
L(全長):1538mm
設定トルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
トルク値はハンドル末端に付属のレンチを差し込んで調節します。
差込角にソケットを固定するためのピンが付いているためピン穴が開いているインパクトソケットをご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

109,700 (税抜)/ 120,670 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/04 12:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0498ページ
バリエーション一覧
EA723NG-1 60-420N・m(3/4"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
EA723NG-2 100-700N・m(3/4"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
EA723NG-3 100-850N・m( 1"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
EA723NG-4 100-1000N・m(1"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
EA723NG-5A 200-1500N・m(1"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
EA723NG-6 700-2100N・m(1"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA723NG-1です。
  • A:1”  B:76mm  H:58mm\nT:29mm  L:1538mm

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top