詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723NG-1

品名 : 60-420N・m(3/4"DR) [ラチェット式]トルクレンチ

仕様

メーカー TONE 型番 T6L420N
差込角 3/4” トルク範囲 60~420N・m
トルク負荷方向 右回転 精度 ±3%
全長 965mm 重量 3.3kg
セット内容/付属品 校正証明書、検査成績表、トレサビリティー体系図、取扱説明書、トルク設定ボックスレンチ、メタルケース
設定トルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
トルク値はハンドル末端のダイヤルで調整します。
追加説明
カタログ価格

54,800 (税抜)/ 60,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/23 04:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0498ページ

代替品

EA723TA-7
バリエーション一覧
EA723NG-1 60-420N・m(3/4"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
EA723NG-2 100-700N・m(3/4"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
EA723NG-3 100-850N・m( 1"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
EA723NG-4 100-1000N・m(1"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
EA723NG-5A 200-1500N・m(1"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
EA723NG-6 700-2100N・m(1"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top