品番 : EA723TA-7
品名 : 100-550 N.m(3/4"DR)トルクレンチ(ラチェット式)
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 74016 |
|---|---|---|---|
| 精度 | ±3% | 差込角 | 3/4” |
| ギア数 | 45歯 | 送り角 | 8° |
| トルク範囲 | 110~550N・m | 最小目盛 | 1N・m |
| 全長 | 970mm | 重量 | 3700g |
| ラチェット部は左右切替式 | |||
| 測定方向は右方向(時計回り)のみです。逆ねじには非対応です。 | |||
| 向かって右にダイヤルを回すとロックが解除されます。ハンドルを回しながら目盛にて任意のトルクに設定します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
76,900 円(税抜)/ 84,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/04/01 21:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0496ページ | ||||
