詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723TA-2

品名 : 10 - 50 N.m(3/8"DR)トルクレンチ(ラチェット式)

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 72070
精度 ±3% 差込角 3/8”
ギア数 45歯 送り角
トルク範囲 10~50N・m 最小目盛 0.25N・m
全長 360mm 重量 920g
ラチェット部は左右切替式
測定方向は右方向(時計回り)のみです。逆ねじには非対応です。
向かって右にダイヤルを回すとロックが解除されます。ハンドルを回しながら目盛にて任意のトルクに設定します。
追加説明
カタログ価格

11,900 (税抜)/ 13,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/04/01 21:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0496ページ
バリエーション一覧
EA723TA-1 5 - 25 N.m(1/4"DR)トルクレンチ(ラチェット式)
EA723TA-2 10 - 50 N.m(3/8"DR)トルクレンチ(ラチェット式)
EA723TA-3 20 -100 N.m(3/8"DR)トルクレンチ(ラチェット式)
EA723TA-4 40 -200 N.m(1/2"DR)トルクレンチ(ラチェット式)
EA723TA-5 60 -300 N.m(1/2"DR)トルクレンチ(ラチェット式)
EA723TA-6 80 -400 N.m(1/2"DR)トルクレンチ(ラチェット式)
EA723TA-7 100-550 N.m(3/4"DR)トルクレンチ(ラチェット式)
EA723TA-8 150-750 N.m(3/4"DR)トルクレンチ(ラチェット式)
EA723TA-9 300-1000N.m( 1 "DR)トルクレンチ(ラチェット式)
ウェブカタログ画像
※商品画像はEA723TA-3です
  • ※商品画像はEA723TA-3です
  • 目盛

資料

図面
  1. PDF
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top