品番 : EA723JH-1
品名 : 2.0- 20N・m/1/4"DR トルクレンチアダプター
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | GNA010-02 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/4” | 精度 | ±4% |
トルク範囲(N・m) | 2~20 | 最小目盛(N・m) | 0.1 |
全長(mm) | 71.5 | 重量(g) | 130 |
測定方向 | 右ねじのみ | 電源 | 充電式リチウムポリマー電池 |
付属品 | USB対応ケーブル(1m) | ||
専用アプリをインストールしたスマートフォン・タブレット等の端末にBluetooth機能を介して受信・表示・記録が行えます。 | |||
装着するだけでデジタルトルクレンチとして簡単&正確に高精度のトルク測定ができます。 | |||
測定をボルトと同軸上で行う為、長さの異なるレンチや角度の変わるフレックスタイプ、ドライバー型ハンドルなど工具を選ばずマルチに対応します。 | |||
※USB対応ケーブルのみでAC対応の充電器は付属していません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
27,900 円(税抜)/ 30,690 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/03 02:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0522ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA723JH-1 2.0- 20N・m/1/4"DR トルクレンチアダプター |
EA723JH-2 8.0- 80N・m/3/8"DR トルクレンチアダプター |
EA723JH-3 40 -200N・m/1/2"DR トルクレンチアダプター |
EA723JH-0 [EA723JH-1~-3用] 収納ケース |
拡大