品番 : EA723JK
品名 : 25N.m/10x148mm ブレーキツール
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | TGX13E1002 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 10mm | 全長 | 148mm |
| 許容トルク | 25N・m | 総重量 | 250g |
| デジラチェ ヘッド交換式(EA723JB-1、EA723JB-2)用 ブレーキツール | |||
| オフセットタイプセット | |||
| 自動車のブレーキパイプ、ABS アクチュエーターの着脱時のトルク管理作業に最適です。 | |||
| 12ポイント | |||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,460 円(税抜)/ 8,206 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0497ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA723JK 25N.m/10x148mm ブレーキツール |
| EA723JK-1 25N.m/148mm ブレーキツールエクステンション |
| EA723JK-2 25N.m/ 10mm ブレーキツールヘッド(オフセット) |
ウェブカタログ画像
拡大
