品番 : EA723JK-1
品名 : 25N.m/148mm ブレーキツールエクステンション
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | GX13-E100 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 148mm | 重量 | 180g |
| デジラチェ ヘッド交換式(EA723JB-1、EA723JB-2)用 ブレーキツールエクステンション | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,570 円(税抜)/ 5,027 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0497ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA723JK 25N.m/10x148mm ブレーキツール |
| EA723JK-1 25N.m/148mm ブレーキツールエクステンション |
| EA723JK-2 25N.m/ 10mm ブレーキツールヘッド(オフセット) |
