品番 : EA723JK-24
品名 : 5- 25N・m(3/8"DR) トルクレンチ(デジタル/充電式
この商品は発注できません。エスコへお問合せください。
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | GEW025-R3 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 9.5sq(3/8”) | トルク範囲 | 5~25N・m |
| 最小目盛 | 0.01N・m | 測定精度 | ±3% |
| ギア数 | 72歯 | 測定方向 | 右ねじ、左ねじ |
| 使用環境温度 | 0~40℃ | 電源 | リチウムイオン電池(2.6Ah×1)(付属) |
| 充電時間 | 約3時間 | 全長 | 223mm |
| グリップ径 | 35mm | 有効長 | 150mm |
| 重量 | 331g | 付属品 | バッテリー USBケーブル クリックガイド 校正証明書 |
| 設定トルク範囲に達すると、光と音に加え、振動でも設定トルク値に達したことを伝えるので、より正確なトルク測定が可能になります。 | |||
| 3か所のLEDで、登録した目標トルク範囲に対し、今のトルク値の状態がわかります。 | |||
| 暗い作業環境でもバックライトがディスプレイを明るく照らし、トルク値の読み取りが容易にできます。 | |||
| 目標トルク範囲を5件登録可能でボタンを押すだけで、あらかじめ登録した目標トルク範囲の切り替えができます。 | |||
| トルク測定値を数値で確認、トルク値の状態を光と音でお知らせ | |||
| パワーセンサー搭載固定グリップで作業姿勢や熟練度にかかわらず、精度の高い測定が可能。 | |||
| 国際基準(ISO)をクリアする本格派トルク測定機能を搭載。 | |||
| ボタンを押すだけで本体メモリにトルク測定値が保存、モードの変更で自動保存も可能です。 | |||
| 測定結果を200件保存可能です。 | |||
| データはUSB通信ポートからPCに出力できます。 ※出力には専用アプリが必要です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
50,300 円(税抜)/ 55,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/14 16:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0508ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA723JK-23 2- 10N・m(3/8"DR) トルクレンチ(デジタル/充電式 |
| EA723JK-24 5- 25N・m(3/8"DR) トルクレンチ(デジタル/充電式 |
| EA723JK-25 10- 50N・m(3/8"DR) トルクレンチ(デジタル/充電式 |
| EA723JK-26 20-100N・m(3/8"DR) トルクレンチ(デジタル/充電式 |
