詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723JK-25

品名 : 10- 50N・m(3/8"DR) トルクレンチ(デジタル/充電式

この商品は発注できません。エスコへお問合せください。

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 GEW050-R3
差込角 9.5sq(3/8”) トルク範囲 10~50N・m
最小目盛 0.01N・m 測定精度 ±3%
ギア数 36歯 測定方向 右ねじ、左ねじ
使用環境温度 0~40℃ 電源 リチウムイオン電池(2.6Ah×1)(付属)
充電時間 約3時間 全長 277mm
グリップ径 35mm 有効長 200mm
重量 427g 付属品 バッテリー
USBケーブル
クリックガイド
校正証明書
設定トルク範囲に達すると、光と音に加え、振動でも設定トルク値に達したことを伝えるので、より正確なトルク測定が可能になります。
3か所のLEDで、登録した目標トルク範囲に対し、今のトルク値の状態がわかります。
暗い作業環境でもバックライトがディスプレイを明るく照らし、トルク値の読み取りが容易にできます。
目標トルク範囲を5件登録可能でボタンを押すだけで、あらかじめ登録した目標トルク範囲の切り替えができます。
トルク測定値を数値で確認、トルク値の状態を光と音でお知らせ
測定結果を200件保存可能です。
パワーセンサー搭載固定グリップで作業姿勢や熟練度にかかわらず、精度の高い測定が可能。
国際基準(ISO)をクリアする本格派トルク測定機能を搭載。
ボタンを押すだけで本体メモリにトルク測定値が保存、モードの変更で自動保存も可能です。
ユニオン機構
データはUSB通信ポートからPCに出力できます。
※出力には専用アプリが必要です。
追加説明
カタログ価格

48,600 (税抜)/ 53,460 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/19 17:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0508ページ
バリエーション一覧
EA723JK-23 2- 10N・m(3/8"DR) トルクレンチ(デジタル/充電式
EA723JK-24 5- 25N・m(3/8"DR) トルクレンチ(デジタル/充電式
EA723JK-25 10- 50N・m(3/8"DR) トルクレンチ(デジタル/充電式
EA723JK-26 20-100N・m(3/8"DR) トルクレンチ(デジタル/充電式
ウェブカタログ画像
  • 環境に配慮した段ボール製パッケージ
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top