品番 : EA723JZ-6
品名 : [1/2"DR] 2- 200N・m トルクテスター
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | GECH200-04 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2”(12.7㎜) | 測定範囲 | 2~200N・m |
| 最小目盛 | 0.1N・m | 精度 | ±0.5% |
| データ出力 | RS-232C、USB mini-B | 測定方向 | 左右方向 |
| 測定単位 | N・m | チャンネル数 | 10 |
| 電源 | ACアダプタまたは単3電池×4本(別売) | 連続使用時間 | 約15時間(単3電池使用時) |
| メモリー数 | 800件 | メモリ保持用電源 | コイン型二酸化マンガンリチウム電池 CR2032 |
| オートパワーオフ | ACアダプタ:無 電池:3分間未使用にて電源オフ |
保管温度 | 0~45℃(結露無きこと) |
| サイズ | 表示器:103×37.7×108(H)mm 検出器:φ110×79(H)mm |
重量 | 1.3kg |
| 付属品 | 検出器コード、ACアダプタ、ゴム足×4、検査成績書及び校正証明書 | ||
| 機械式トルクレンチやデジタル式トルクレンチ、トルクドライバなどの日常点検でのトルクチェックに。 | |||
| 簡単操作で手軽にトルクチェックができます。 | |||
| 「トラック」「ピークホールド」「ピークダウン」「リアルタイム出力」の4モードで測定可能。 | |||
| データ出力はUSBとRS-232Cいずれも可能。 | |||
| 視認性に優れたディスプレイを採用。 | |||
| 校正証明書付 | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| ※本製品は日常点検を目的とした製品です。合否判定をはじめとした校正作業はトルクレンチメーカーに依頼されることをお勧めいたします。 | |||
| ※動力工具のトルク測定には使用できません。 | |||
| ※検出器の固定用ボルト、PC接続用ケーブルは付属していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
247,600 円(税抜)/ 272,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0498ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA723JZ-1 [3/8"DR]0.2- 50N・m トルクテスター |
| EA723JZ-6 [1/2"DR] 2- 200N・m トルクテスター |
| EA723JZ-11 [3/4"DR] 2- 500N・m トルクテスター |
| EA723JZ-16 [1" DR] 20-1500N・m トルクテスター |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA723JZ-21 : [EA723JZ-1・6用] トルクテスター固定具 |
| オプション | EA723JZ-22 : [EA723JZ-1・6・11用] トルクテスター固定具 |
