品番 : EA723JZ-21
品名 : [EA723JZ-1・6用] トルクテスター固定具
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | GECH-A-200 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 外寸 | 110×112×116(H)mm |
| 重量 | 2.9kg | ||
| トルクテスター(EA723JZ-1、EA723JZ-6)用 | |||
| デジタルトルクチェッカーの検出器固定に使用します。 | |||
| ベンチバイスに本製品を挟むことで容易に固定が可能です。 | |||
| ご使用状況に合わせて設置方向を選ぶことができ、作業台にボルトで固定も可能です。 | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
51,100 円(税抜)/ 56,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0498ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA723JZ-21 [EA723JZ-1・6用] トルクテスター固定具 |
| EA723JZ-22 [EA723JZ-1・6・11用] トルクテスター固定具 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA723JZ-1 : [3/8"DR]0.2- 50N・m トルクテスター |
| 本体 | EA723JZ-6 : [1/2"DR] 2- 200N・m トルクテスター |
