品番 : EA723MF-10
品名 : 17-38mm/50-150N・m アジャスタブル・トルクレンチ
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | TMWM150 |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 17~38 | トルク範囲(N・m) | 50~150 |
| 最小目盛(N・m) | 1 | 全長(mm) | 483 |
| 精度 | ±4% | ||
| 口幅はモンキ形なので、さまざまなサイズに対応! | |||
| 2分割されたウォームが下アゴのラックをはさむ構造になっており、すき間を取り去り縦のガタを少なくしました。 | |||
| 設定値がひと目でわかる数字表示 | |||
| 校正証明書付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
46,500 円(税抜)/ 51,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/29 06:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0017ページ 0499ページ | ||||
