詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723MF-9

品名 : 17-38mm/25-115N・m アジャスタブル・トルクレンチ

仕様

メーカー TONE 型番 TMWM115
対辺(mm) 17~38 トルク範囲(N・m) 25~115
最小目盛(N・m) 1 全長(mm) 420
精度 ±4%
口幅はモンキ形なので、さまざまなサイズに対応!
2分割されたウォームが下アゴのラックをはさむ構造になっており、すき間を取り去り縦のガタを少なくしました。
設定値がひと目でわかる数字表示
R410A対応
校正証明書付
追加説明
カタログ価格

41,400 (税抜)/ 45,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/23 17:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0017ページ 0499ページ
バリエーション一覧
EA723MF-1 10-27mm/ 3- 15N・m アジャスタブル・トルクレンチ
EA723MF-2 10-27mm/ 5- 25N・m アジャスタブル・トルクレンチ
EA723MF-4 10-27mm/10- 50N・m アジャスタブル・トルクレンチ
EA723MF-6 10-27mm/15- 60N・m アジャスタブル・トルクレンチ
EA723MF-7 17-38mm/20-100N・m アジャスタブル・トルクレンチ
EA723MF-9 17-38mm/25-115N・m アジャスタブル・トルクレンチ
EA723MF-10 17-38mm/50-150N・m アジャスタブル・トルクレンチ
EA723MF-12 27-48mm/40-200N・m アジャスタブル・トルクレンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ケース付き\n※画像は代表画像です。

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top