詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723MG-42

品名 : 40-200N・m(1/2"DR) [デジタル]トルクレンチ

仕様

メーカー TONE 型番 T4DT200H
差込角 1/2” トルク範囲(N・m) 40~200
最小目盛(N・m) 5.0 全長(mm) 520
重量 1.28kg 精度 ±3%
電源 単3電池×2本(別売)
最大250件のデータを保存できます。
設定トルクに達するとLED点灯とブザー音でお知らせします。
左右両方向測定
CSVファイルでパソコンへデータ転送できます。
付属品 校正証明書、通信用CD、USB転送ケーブル
追加説明
カタログ価格

53,100 (税抜)/ 58,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/03 07:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0498ページ
バリエーション一覧
EA723MG-21 6- 30N・m(1/4"DR) [デジタル]トルクレンチ
EA723MG-31 12- 60N・m(3/8"DR) [デジタル]トルクレンチ
EA723MG-32 17- 85N・m(3/8"DR) [デジタル]トルクレンチ
EA723MG-33 27-135N・m(3/8"DR) [デジタル]トルクレンチ
EA723MG-41 27-135N・m(1/2"DR) [デジタル]トルクレンチ
EA723MG-42 40-200N・m(1/2"DR) [デジタル]トルクレンチ
EA723MG-43 68-340N・m(1/2"DR) [デジタル]トルクレンチ
EA723MG-61 100-500N・m(3/4"DR) [デジタル]トルクレンチ
EA723MG-62 170-850N・m/3/4"DR [デジタル]トルクレンチ
メイン画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top