品番 : EA723MG-43
品名 : 68-340N・m(1/2"DR) [デジタル]トルクレンチ
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | T4DT340H |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | トルク範囲(N・m) | 68~340 |
| 最小目盛(N・m) | 5.0 | 全長(mm) | 640 |
| 重量 | 1.45kg | 精度 | ±3% |
| 電源 | 単3電池×2本(別売) | ||
| 最大250件のデータを保存できます。 | |||
| 設定トルクに達するとLED点灯とブザー音でお知らせします。 | |||
| 左右両方向測定 | |||
| CSVファイルでパソコンへデータ転送できます。 | |||
| 付属品 | 校正証明書、通信用CD、USB転送ケーブル | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
70,700 円(税抜)/ 77,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/03 07:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0498ページ | ||||
