品番 : EA723MH-6
品名 : 60-600cN・m [デジタル]トルクドライバー
仕様
メーカー | TONE | 型番 | DBDT6S |
---|---|---|---|
六角対辺 | 1/4” | 全長 | 212mm |
本体重量 | 0.15kg | 精度 | ±3% |
電源 | 単4形アルカリ乾電池×2本(別売) | (+)ビット | #1・#2・#3 |
(-)ビット | 5.5・6・8mm | トルク範囲(最小目盛) | 60.0~99.99cN・m(0.01cN・m)100.0~600.0cN・m(0.1cN・m) |
設定トルクに達するとLED点灯とブザーでお知らせします。 | |||
小ねじ向けの極小トルクツールです。 | |||
測定モード切替え機能搭載 ・ピークモード:加えたトルクの最大値を表示 ・トラックモード:加えたトルクの変動に従い数値が変動表示します |
|||
校正証明書付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,750 円(税抜)/ 20,625 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/09/18 08:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0511ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA723MH-3 30-300cN・m [デジタル]トルクドライバー |
EA723MH-6 60-600cN・m [デジタル]トルクドライバー |