詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723ND-13

品名 : 3 - 13N・m(1/4"DR) [ラチェット式]トルクレンチ

仕様

メーカー TONE 型番 T2MN13
差込角 1/4” トルク範囲 3~13N・m
最小目盛 0.2N・m 精度 ±3%
トルク負荷方向 右回転 ハンドルカラー
全長 253mm 重量 290g
設定値がひと目でわかる数字表示
設定トルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
校正証明書付き
ケース付き
追加説明
カタログ価格

21,400 (税抜)/ 23,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/31 09:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0498ページ
バリエーション一覧
EA723ND-6 1 - 6N・m(1/4"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
EA723ND-10 2- 10N・m(1/4"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
EA723ND-13 3 - 13N・m(1/4"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
EA723ND-15 3- 15N・m(1/4"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
EA723ND-20 4 - 20N・m(3/8"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
EA723ND-25 5- 25N・m(3/8"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
EA723ND-50 10- 50N・m(3/8"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
EA723ND-100 20-100N・m(3/8"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
EA723ND-50B 10- 50N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
EA723ND-100B 20-100N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
EA723ND-140 30-140N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
EA723ND-200 40-200N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
EA723ND-300 40-300N・m(3/4"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
ウェブカタログ画像
※画像はEA723ND-100です。
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像はEA723ND-100です。\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※写真はEA723ND-25です。
  • ※写真はEA723ND-25です。

資料

カタログ
  1. PDF
拡大画像
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top