品番 : EA723ND-6
品名 : 1 - 6N・m(1/4"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | T2MN6 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | トルク範囲 | 1~6N・m |
| 最小目盛 | 0.1N・m | 精度 | ±3% |
| トルク負荷方向 | 右回転 | ハンドルカラー | 黒 |
| 全長 | 222mm | 重量 | 260g |
| 設定値がひと目でわかる数字表示 | |||
| 設定トルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。 | |||
| 校正証明書付き | |||
| ケース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,400 円(税抜)/ 22,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/08 18:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0498ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。