品番 : EA723NJ-1
品名 : 1/2"DR/ 85N・m ホイールナット用トルクレンチ(単能型)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | T4MP85 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 設定トルク | 85N・m |
| 全長(mm) | 369 | 重量(g) | 680 |
| 精度 | ±3% | 適応車種 | スズキ車、日産車(軽) |
| 材質 | 構造用鋼 | ||
| 樹脂ケース付 | |||
| 校正証明書付 | |||
| 自動車用のホイールナット専用に車種別でトルクを設定された単能タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,300 円(税抜)/ 24,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 18:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0498ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA723NJ-1 1/2"DR/ 85N・m ホイールナット用トルクレンチ(単能型) |
| EA723NJ-2 1/2"DR/103N・m ホイールナット用トルクレンチ(単能型) |
| EA723NJ-3 1/2"DR/108N・m ホイールナット用トルクレンチ(単能型) |
