詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723NJ-3

品名 : 1/2"DR/108N・m ホイールナット用トルクレンチ(単能型)

仕様

メーカー TONE 型番 T4MP108
差込角 1/2” 設定トルク 108N・m
全長(mm) 432 重量(g) 800
精度 ±3% 適応車種 ホンダ車、日産車
材質 構造用鋼
樹脂ケース付
校正証明書付
自動車用のホイールナット専用に車種別でトルクを設定された単能タイプ
追加説明
カタログ価格

28,400 円(税抜)/ 31,240 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 18:30現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0498ページ
バリエーション一覧
EA723NJ-1 1/2"DR/ 85N・m ホイールナット用トルクレンチ(単能型)
EA723NJ-2 1/2"DR/103N・m ホイールナット用トルクレンチ(単能型)
EA723NJ-3 1/2"DR/108N・m ホイールナット用トルクレンチ(単能型)
ウェブカタログ画像
※写真はEA723NJ-2です。
  • ※写真はEA723NJ-2です。
  • ※写真はEA723NJ-2です。

資料

サブ画像
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top